Elko - L562 Vegglokk Polarhvit - 9156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 70...70 mm
Bredde på nøkkelspor - 73 mm
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160915603
Elnummer
1233782
Leverandørens varenummer
9156
Typebeskrivelse
L562 Vegglokk
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
70...70 mm
Bredde på nøkkelspor:
73 mm
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Høyde (stor):
73 mm
Dybde:
5 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.


