Elko - L563 Påvegglokk Polarhvit - 9153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 39...39 mm
Bredde på nøkkelspor - 49 mm
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160915306
Elnummer
1235783
Leverandørens varenummer
9153
Typebeskrivelse
L563 Påvegglokk
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
39...39 mm
Bredde på nøkkelspor:
49 mm
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
62 mm
Bredde:
62 mm
Høyde (stor):
49 mm
Dybde:
5 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Farge: Polarhvit.
Halogenfri


