Utgått

Elko - L595 Skjøtestykke 71mm - 9432

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexi16

EAN/GTIN

7020160943200

Elnummer

1223850

Leverandørens varenummer

9432

Typebeskrivelse

L595 Skjøtestk. 71mm

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Skjøtestykke for hvite Flexi16 veggbokser. Benyttes ved bruk av flere bokser for å oppnå korrekt senteravstand samt at boksen forblir tett.
Kort skjøtestykke (71mm) brukes mellom bokser i samme kombinasjonsramme.
Langt skjøtestykke (85mm) brukes mellom kombinasjonsrammer.

Skjøtestykke 71mm.
Benyttes når produkter skal monteres i samme ramme.
Halogenfri.