Elko - L598 Muffe for veggboks - 9558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160955807
Elnummer
1223853
Leverandørens varenummer
9558
Typebeskrivelse
L598 Muffe for veggboks
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Gjennomføringsmuffe for Flexi16 hvite veggbokser. Gjennomføringsmuffen kan benyttes der det er liten plass mellom stendere, eller andre steder der det er liten plass. Muffen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med propper.
Innvendig diameter 20 mm .
Reduksjon til 16mm i tettepropp.
Halogenfri
Innvendig diameter 20 mm .
Reduksjon til 16mm i tettepropp.
Halogenfri


