Elko - L601 Dobbelstuss for Flexi16 hvite veggbokser 16/20/25mm - 9434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160943408
Elnummer
1223852
Leverandørens varenummer
9434
Typebeskrivelse
L601 Stusstk.16/20/25mm
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
Andre
Dobbelstuss for Flexi16 hvite veggbokser. Dobbelstussen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med propper. 25mm rør kan benyttes med skjøtemuffe 25mm på utsiden av stussen.
Halogenfri.
Halogenfri.


