Elko - L608-2/S740 Vippestykke + lys 2pol Polarhvit - 9173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160917300
Elnummer
1412075
Leverandørens varenummer
9173
Typebeskrivelse
L608-2/S740 Vippe+lys 2
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Type feste:
Klikkfeste
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Foran
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Passer til 2 polet bryter påvegg og innfelt.
Lysenhetens strømtrekk: 1- 1,3mA.
Lysenhet 240 V.
2 polet
Vippestykke i farge: Polarhvit.
Halogenfri


