Elko - L608/S740 Vippestykke Klokke symbol Polarhvit - 9643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160964304
Elnummer
1412057
Leverandørens varenummer
9643
Typebeskrivelse
L608/S740 Klokke symbol
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Type feste:
Klikkfeste
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Foran
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Passer til både påvegg og innfelt.
Vippestykke for RS16 serien med lite klokkesymbol og indikasjonslys
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
Lysenhetens strømtrekk: 1-1,3mA


