Elko - L608/S740 Vippestykke + lys 1pol Polarhvit - 9172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160917201
Elnummer
1412074
Leverandørens varenummer
9172
Typebeskrivelse
L608/S740 Vippestk+lys
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Type feste:
Klikkfeste
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Foran
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Passer til både påvegg og innfelte brytere.
Lysenhetens strømtrekk: 1- 1,3mA.
Passer til 1 polet, 3 polet, vekselvender (kobl 6) og 2 polet vekselvender (kobl 6.2).
Lysenhet 240 V.
Vippestykke i farge: Polarhvit.
Halogenfri


