Elko - L648 Utforingsring 6mm - 9477

ELKO
KopierKopier
Elko - L648 Utforingsring 6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 6 mm

  • Diameter - 71 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Flexi16

EAN/GTIN

7020160947703

Elnummer

1224877

Leverandørens varenummer

9477

Typebeskrivelse

L648 Utforingsring 6mm

Justeringshøyde:

6 mm

Diameter:

71 mm

Form:

Rund

Bruksområde:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Lengde:

71 mm

Bredde:

71 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

nei

6mm utforingsring for veggboks med selvjusterende festering. Utforingsringen er kan kombineres med fler, for ønsket høyde.

Høyde: 6 mm.
Sammenbyggbar
Halogenfri