Elko - L653 Strekkavlaster f/boks - 9305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Andre
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160930507
Elnummer
1238576
Leverandørens varenummer
9305
Typebeskrivelse
L653 Strekkavlaster f/b
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Dybde:
0...0 mm
Innvendig dybde:
0 mm
For antall apparatinnsatser:
0
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
1
Antall medleverte stusser:
1
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Andre
Halogenfri
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


