Elko - L6600 Muffe - 3190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160319005
Elnummer
1223769
Leverandørens varenummer
3190
Typebeskrivelse
L6600 Muffe
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16/19 mm
Gjennomføringsmuffe for Flexi20 veggbokser. Gjennomføringsmuffen kan benyttes der det er liten plass mellom stendere, eller andre steder der det er liten plass. Muffen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med propper.
Tilbehør for Flexi20 veggbokser.
Halogenfri
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Tilbehør for Flexi20 veggbokser.
Halogenfri
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogen fri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC (krav i NO-SE-FI = 750 ºC).
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO


