Utgått

Elko - L6603 Skjøtestykke 71mm - 3193

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Halogenfri - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexi 20

EAN/GTIN

7020160319302

Elnummer

1223775

Leverandørens varenummer

3193

Typebeskrivelse

L6603 Skjøtestykke 71mm

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Skjøtestykke for røde Flexi20 veggbokser. Benyttes ved bruk av flere bokser for å oppnå korrekt senteravstand samt at boksen forblir tett.
Kort skjøtestykke (71mm) brukes mellom bokser i samme kombinasjonsramme.
Langt skjøtestykke (85mm) brukes mellom kombinasjonsrammer.

Skjøtestykke 71mm.
Benyttes når produkter skal monteres i samme ramme.
Halogenfri.