Utgått

Elko - L6604 Skjøtestykke 85mm - 3194

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Halogenfri - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160319401

Elnummer

1223777

Leverandørens varenummer

3194

Typebeskrivelse

L6604 Skjøtestykke 85mm

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Langt Skjøtestykke for røde Flexi20 veggbokser. Benyttes ved bruk av flere bokser for å oppnå korrekt senteravstand samt at boksen forblir tett.
Kort skjøtestykke (71mm) brukes mellom bokser i samme kombinasjonsramme.
Langt skjøtestykke (85mm) brukes mellom kombinasjonsrammer.

Skjøtestykke 85mm.
Benyttes når produkter skal monteres i rammer ved siden av hverandre.
Halogenfri