Elko - L872 Kappe F RS16 P Polarhvit - EKO09778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Dimensjoner - Andre
RAL-nummer (lignende) - 9010
Enhet bredde - 71 mm
Enhet høyde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160977816
Elnummer
1411898
Leverandørens varenummer
EKO09778
Typebeskrivelse
L872 Kappe F RS16 P
Farge:
Hvit
Dimensjoner:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
22 mm
Kappe for RS16 påvegg bryter.
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


