Utgått

Elko - L917/12 1xD-SUB 25 pin Polarhvit. - 8868

ELKO
KopierKopier
Elko - L917/12 1xD-SUB 25 pin Polarhvit.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160886811

Elnummer

6941972

Leverandørens varenummer

8868

Typebeskrivelse

L917/12 1xD-SUB 25 pin

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Skrå sentraluttak for 1 x 25 pin D-SUB.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.