Elko - L917/4 2XBNC 12.5MM Polarhvit. - 8826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 2
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160882608
Elnummer
6941964
Leverandørens varenummer
8826
Typebeskrivelse
L917/4 2XBNC 12.5MM
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
2
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Enkel skrå sentralplate for 2 stk BNC kontakt 12,5mm i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 2 x 12,5 mm BNC kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 13 mm.
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 2 x 12,5 mm BNC kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 13 mm.


