Elko - Lask for samleskinne 3p flex - EKO01932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 50 A
Adapterbredde - 0 mm
Skinneavstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160193209
Elnummer
1609009
Leverandørens varenummer
EKO01932
Typebeskrivelse
1609009
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
50 A
Adapterbredde:
0 mm
Skinneavstand:
0 mm
Min. strømskinnetykkelse:
10 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
0 mm
Lengde: 60 cm


