Utgått

Elko - Lastbryter 2P 25A - EKO01801

ELKO
KopierKopier
Elko - Lastbryter 2P 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Energy

EAN/GTIN

7020160180100

Elnummer

1660870

Leverandørens varenummer

EKO01801

Typebeskrivelse

1660870

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

32 A

Merkespenning:

415 V

Minste merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Hvit

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

75,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lastbryter benyttes på laster som allerede er sikret med et vern, og som ønskes styrt fra sikringsskapet. Kan for eksempel benyttes på utelyset som er styrt av fotocelle, og det ønskes en servicebryter i sikringsskapet.

Maks belastning: 25A
Spenning Ui: 500VAC
Spenning Ue: 250V AC
Frekvens: 50Hz
Antall poler: 2P
Driftskategori: AC - 22A

Ledertversnitt entrådet: 10 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 10 mm²
Avisoleringslengde: 9 mm
Tiltrekkingsmoment: 1,2 Nm
Type Bits: PZ1
Kapslingsgrad: IP40 med avdekning
Produsert Ihht:
EN 60669-2-4