Elko - Lastbryter 4P 63A - EKO01804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
EAN/GTIN
7020160180407
Elnummer
1660873
Leverandørens varenummer
EKO01804
Typebeskrivelse
1660873
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
240 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
5 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
1,26 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Hvit
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks belastning: 63A
Spenning Ui: 500VAC
Spenning Ue: 250V AC
Frekvens: 50Hz
Antall poler: 4P
Driftskategori: AC - 22A
Ledertversnitt entrådet: <50 mm²
Ledertversnitt flertrådet: <35 mm²
Avisoleringslengde: 9 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kapslingsgrad: IP40 med avdekning
Produsert Ihht:
EN 60669-2-4


