Elko - Lav helgjenget ring for Flexi+ bokser - EKO10458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 9 mm
Diameter - 67 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160104588
Elnummer
1224883
Leverandørens varenummer
EKO10458
Typebeskrivelse
GJENGET LAV RING ENKEL BOKS
Justeringshøyde:
9 mm
Diameter:
67 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
24 mm
Bredde:
67 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Helgjenget lav ring for enkel boks, for platetykkelse 9-24mm. Ringen kan enkelt byttes på boksen forfra etter veggen er ferdigkledd. Praktisk dersom det tilkommer et ekstra platelag etter boksene er montert.
/
Halogenfri
Platetykkelse Lav boks: 24-63mm
Platetykkelse høy boks: 24-51mm
/
Halogenfri
Platetykkelse Lav boks: 24-63mm
Platetykkelse høy boks: 24-51mm


