Elko - Lavtbyggende innfelt dobbelt stikkontakt i ELKO Havplast Plus design. - EKO30017

ELKO
KopierKopier
Elko - Lavtbyggende innfelt dobbelt stikkontakt i ELKO Havplast Plus design.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160300171

Elnummer

1511100

Leverandørens varenummer

EKO30017

Typebeskrivelse

1511100

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

31 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9005

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

107 mm

Enhet dybde:

42,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lavtbyggende innfelt dobbelt stikkontakt i ELKO Havplast Plus design. Med jord og barnevern. Stikkontakten bygger kun 11 mm ut fra veggen. Stikkontakten passer kun i 1,5 veggboks, dersom det er montert enkel veggboks kan en ELKO Plus forhøyningskappe benyttes. Ved ønske om påveggsmontering kan en 40mm ELKO Plus kappe 1,5 benyttes. ELKO Plus havplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Havplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannsikkerheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante havplastlogoen.