Utgått

Elko - Layer ramme or AL/Gunmetal 1,5 - EKO06177

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus Layer

EAN/GTIN

7020160617705

Elnummer

1427626

Leverandørens varenummer

EKO06177

Typebeskrivelse

1427626

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

ELKO Plus Layer overgangsramme 1,5 hull med GunMetal laminat og Aluminium bakramme. Overgangsramme brukes der det monteres øvrig Plus materiell i 1,5H veggboks.

Halogenfri
Farge bakramme: Aluminium
Farge laminat: Gunmetall