Elko - Layer ramme PH/Betong 2H - EKO05991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160599100
Elnummer
1427602
Leverandørens varenummer
EKO05991
Typebeskrivelse
1427602
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Halogenfri
Farge bakramme: Polarhvit
Farge laminat: Betong


