Utgått

Elko - LED downlight 5W for ramme Sort - EKO05757

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 6...12 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160575708

Elnummer

3088202

Leverandørens varenummer

EKO05757

Typebeskrivelse

3088202

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

6...12 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

0...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Klirrfaktor (THD):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Egnet for lampeeffekt:

5...5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

347...0 lm

Armatureffektivitet:

0...0 lm/W

Lysintensitet:

644...644 cd

Virkningsgrad:

0

Lengde:

86 mm

Bredde:

86 mm

Høyde/dybde:

48 mm

Ytre diameter:

86 mm

Innebygd lengde:

48...48 mm

Innbygningsbredden:

54...54 mm

Installasjonshøyde:

48...48 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

ELKO Bright LED downlight 5W. Tiltbar med en spredningsvinkel på 40 grader. Downlighten passer inn i ELKO Bigbox dersom driver skal monteres sammen med lyskilden. Dersom driveren monteres annet sted kan downlighten monteres i standard veggboks. Leveres uten ramme, passer inn i RS16, ELKO Plus og ELKO Plus OPTION rammer 1-5 hull. Lysfarge 3000K. Dimbar med 315 GLE. Leveres uten LED driver, passende driver er 3-5W driver el.nr: 30 882 12.

Farge sentralplate: Sort
Kapslingsklasse: IP21
Dimbar med 315 GLE eller 316GLED.
Tiltbar
Spredningsvinkel: 40 grader
Lysfarge: 3000K
Lysstyrke: 340lm
Strømtrekk: 500mA
COB
Passende driver:
*3-5W el.nr: 30 882 12
*5-7W el.nr: 30 882 13
Montering: Innfelt i veggboks.