Elko - LED veggarmatur 1W Sort - EKO05776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Andre
Med lyskilde - Ja
Lysfarge - Andre
Dreibar - nei
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160577603
Elnummer
3088205
Leverandørens varenummer
EKO05776
Typebeskrivelse
3088205
Kapslingsfarge:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Lysfarge:
Andre
Dreibar:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
ELKO Bright veggarmatur 1W. Veggarmaturen passer inn i veggboks eller i påveggskappe. Dersom driveren skal monteres sammen med armaturen må ELKO Bigbox benyttes. ELKO Bright veggarmatur passer godt som trappebelysning eller som nattbelysning langs med gulvet. Anbefalt høyde over gulv 20-30 cm. Leveres uten ramme, passer inn i RS16, ELKO Plus og ELKO Plus OPTION rammer 1-5 hull. Lysfarge 3000K. ELKO Bright veggarmatur må kobles i serie, antall lamper som kan installeres er avhengig av hvilken driver som velges, se drivertabell for mer info. Dimbar med 315 GLE eller 316 GLED dimmer. Leveres uten LED driver, passende driver er 3-5W driver el.nr: 30 882 12 eller 2-4W driver el.nr: 30 882 14
Må monteres i serie.
Farge sentralplate: Sort
Kapslingsklasse: IP21
Dimbar med 315 GLE eller 316GLED.
Lysfarge: 3000K
Strømtrekk: 350mA
COB
Passende driver:
*3-5W el.nr: 30 882 12
*2-4W el.nr: 30 882 14
Montering: Innfelt i veggboks.
Må monteres i serie.
Farge sentralplate: Sort
Kapslingsklasse: IP21
Dimbar med 315 GLE eller 316GLED.
Lysfarge: 3000K
Strømtrekk: 350mA
COB
Passende driver:
*3-5W el.nr: 30 882 12
*2-4W el.nr: 30 882 14
Montering: Innfelt i veggboks.
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


