Elko - Ledningsbryter 1102 Polarhvit - 3544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Snorbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Type last - Universal
Farge - Hvit
Effekt - 1...1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160354402
Elnummer
1424101
Leverandørens varenummer
3544
Typebeskrivelse
Ledningsbryter 1102 PH
Modell / utførelse:
Snorbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Type last:
Universal
Farge:
Hvit
Effekt:
1...1000 W
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
4 A
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bryteren leveres med strekkavlaster og har stort koblingsrom.
ELKO ledningsbryter er enkel å montere.
Leveres i fargene: Polarhvit, Brun, Svart, Transparent og Bronse.
1 polet.
250 V/50Hz.
Maks. belastning : 4A
Kabslingsklasse: IP21


