Elko - Ledningsbryter 1102 Transparent - 4156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Snorbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Type last - Universal
Effekt - 1...1000 W
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160415615
Elnummer
1424102
Leverandørens varenummer
4156
Typebeskrivelse
Ledningsbryter 1102 Tr
Modell / utførelse:
Snorbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Type last:
Universal
Effekt:
1...1000 W
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
4 A


