Elko - LS Antenneforsterker 6+1 1065 - 6861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall utganger - 6
Antall innganger - 1
Modell / utførelse - Kombinert forsterker
Nettdel - Vedlagt
Kan fjernmates - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160686107
Elnummer
6942670
Leverandørens varenummer
6861
Typebeskrivelse
LS Ant.forsterker 6+1
Antall utganger:
6
Antall innganger:
1
Modell / utførelse:
Kombinert forsterker
Nettdel:
Vedlagt
Kan fjernmates:
nei
Forsterkning B I:
35 dB
Forsterkning B III:
35 dB
Forsterkning B IV / V:
35 dB
Forsterkning FM:
0 dB
Equalizer:
nei
Nivåregulator:
nei
10' Antenneforsterker til ELKO Link Home. Benyttes til å distribuere innkommende TV-signal fra Coax, og fordeler disse signalene ut på 6 stk skjermede RJ45 porter. Av disse portene er det 2 porter som er returdyktige. Dette frekvensområdet benyttes til interaktive tjenester fra kabelselskapet. Forsterkeren har stålkabinett for optimal EMC ytelse. Tilkobling av IR link, samt justering av signalstyrken i front. Returområde opp til 65 MHz.
Strømforsyning 230V/12VDC og vinklet F-kontakt for TV signal er inkludert.
Type: Antenneforsterker.
Spesifikasjon: Grade 2.
Retursignal: 5-65 Mhz el.
Farge: Sort.
Chassis: Stål.
Størrelse: 255x145x45mm.
Terminering: F-kontakt.
EMC målinger kan leveres på forespørsel.
Strømforsyning 230V/12VDC og vinklet F-kontakt for TV signal er inkludert.
Type: Antenneforsterker.
Spesifikasjon: Grade 2.
Retursignal: 5-65 Mhz el.
Farge: Sort.
Chassis: Stål.
Størrelse: 255x145x45mm.
Terminering: F-kontakt.
EMC målinger kan leveres på forespørsel.


