Elko - LS Converter 1-10V Strømforsyning: 230 V AC +/- 1 - 4849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - IHC
Modell / utførelse - Styringskomponent
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160484901
Elnummer
4515076
Leverandørens varenummer
4849
Typebeskrivelse
ELKO Living System
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
IHC
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Converteren er innbygget i en 72 mm bred boks for montering på DIN-skinner og er utstyrt med et potensialfritt relé på 10 A og klemmer for 1-10 V styring
Strømforsyning: 230 V AC +/- 10%, 50Hz.
Maks. forsikring: 16 A.
Strømforbruk maks.: 10 mA typisk 7,8 mA.
Egeneffekt maks.: 2,9 W (inkl. dimmerbelastning) typisk 1,2 W.
Utganger: 1-10 V analog. Relékontakt, potensialfri.
1-10 V utgangsstrøm: maks. 50 mA (sink). 1,6 mA (source).
Utgangsrelé, belastning: 10 A resistiv last @ 30 V= / 230 V ~.
Skruklemmer: maks. 2 x 1,5 mm2.
Kabellengder maks.: 100 m mellom dimmer og converter. Maks. 200 m på 1-10 V-utgangen. Anbefales fremført i separat kabel.
Kapsling: 72 mm DIN-kasse.
Temperaturområde: -20 °C - +50 °C. (Transport: -25 °C ¿ +70 °C.
Luftfuktighet: 10 - 90 % RH.


