Utgått

Elko - LS Dimmer 1000 LR DIN Merkespenning: 230 VAC/50 Hz - 4676

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Dimmer 1000 LR DIN Merkespenning: 230 VAC/50 Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160467614

Elnummer

4515014

Leverandørens varenummer

4676

Typebeskrivelse

LS Dimmer 1000GLE/I DIN

Dimmermoduler anvendes når lysregulering ønskes. Dimmeren styres via utganger på utgangsmodulene, fortrinnsvis LS Output modul 24. Kan også anvendes som ''stand alone'' dimmer, og styres via trykknapp for LS. Dimmeren er multiuniversal, hvilket betyr at man kan tilslutte resistiv last (glødelapmer), kapasitiv last (elektroniske transformatorer), eller induktiv last (jernkjernetransformator). Induktiv og kapasitiv last kan blandes. 1000W/VA dimmeren har størrelse 6