Elko - LS Dimmer 400GLE/I DIN - 4824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - IHC
Modell / utførelse - Styringskomponent
Monteringsmetode - REG
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160482419
Elnummer
4515067
Leverandørens varenummer
4824
Typebeskrivelse
LS Dimmer 400GLE/I
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
IHC
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Monteringsmetode:
REG
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


