Utgått

Elko - LS Home 900Mhz (16mm rør) 100m - 3422

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,6 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 1

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Båndering og lag

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160342218

Elnummer

1001210

Leverandørens varenummer

3422

Typebeskrivelse

LS Home 900Mhz (16mm rø

Nominelt ledertverrsnitt:

0,6 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

1

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Kategori:

Andre

NVP verdi:

0 %

ELKO LS Home. Prefix i rør. Dobbelt skjermet kabel (PIMF) - 4-par for bruk i ELKO LS Home systemet. Kabel leveres i praktisk spoolbox for enkel trekking. Innendørskabel for overføing av TV, telefon, data, bredbånd. Kabel leveres i halogenfri utførelse. Kabelen er lagt i rødt rør for lettere å kunne identifisere ELKO LS kabling fra annen type kabling.

Type: LS HOME kabel.
Spesifikasjon: 900Mhz. - 4-par - Prefix 16mm.
Kappe: LSFROH.
Farge: Hvit.
Lengde: 100m.
Ytterdiameter: 16mm.
Eske: 340x395x400mm - 13,41kg.
Lengder ved installasjon: Minimum 10m Maximum 40m.