Elko - LS Home 900Mhz (20mm rør) 50m. - 3922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,6 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 1
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Båndering og lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160392213
Elnummer
1001201
Leverandørens varenummer
3922
Typebeskrivelse
LS Home 900Mhz (20mm rø
Nominelt ledertverrsnitt:
0,6 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
1
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
0 %
Type: HOME kabel.
Spesifikasjon: 900Mhz. - 4-par - Prefix 20mm.
Kappe: LSFROH.
Farge: Hvit.
Lengde: 50m.
Ytterdiameter: 20mm.
Eske: 340x395x400mm.
Lengder ved installasjon: Minimum 10m Maximum 40m


