Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - LS Input 230 VAC - 4659

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Input 230 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160465917

Elnummer

4515004

Leverandørens varenummer

4659

Typebeskrivelse

LS Input 230 VAC

Inngangsmodulen benyttes til å samle inn og overføre signaler til Controlleren / styreenheten fra 230V apparater, f. eks. kontaktorer,termostater, og brytere. Inngangsmodulen har 8 stk innganger. Den 4 moduler brede inngangsmodulen er tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm skinne.