Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - LS Input 24VDC 3mA - 4657

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Input 24VDC 3mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sentralfunksjon AV - nei

  • Gruppebryter - nei

  • Panikkfunksjon - nei

  • Tilstedeværelsesimulering - nei

  • Trappelys og forvarsel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160465702

Elnummer

4515002

Leverandørens varenummer

4657

Typebeskrivelse

LS Input 24VDC 3mA

Sentralfunksjon AV:

nei

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Regnsensor:

nei

Inngangsmodul med lavt strømforbruk, spesielt egnet for alarmprodukter. Hver inngang trekker kun 3mA. Den 4 moduler brede inngangsmodulen er tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm skinne.