Utgått

Elko - LS Link cable(5x2x0,6mm) 305M - 4701

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Link cable(5x2x0,6mm) 305M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,6 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 10

  • Antall snodde elementer - 5

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160470102

Elnummer

1001212

Leverandørens varenummer

4701

Typebeskrivelse

LS Link cable(5x2x0,6mm

Nominelt ledertverrsnitt:

0,6 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

10

Antall snodde elementer:

5

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Kategori:

Andre

NVP verdi:

0 %

LS signalkabel er dimensjonert for dataoverføring og strømforsyning av LS in- og utgangsmoduler, da de f. eks. installeres desentralisert. Anvendes også som forbindelse mellom sensorer (trykknapper) og inngangsmoduler. Kabelen er godkjent som installasjonskabel og kan legges i samme rør som 230/400V ledninger type PN etc. Lederne er tvistet og individuelt fargemerket for å lette koblingsarbeide. Kabelen er halogen og PVC fri. Består av 5 par (5x2x0,6mm) har en diameter på 7mm, og leveres på 305m box (Reelex).