Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - LS Output 230VAC 2x4x10A - 4661

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Output 230VAC 2x4x10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160466112

Elnummer

4515005

Leverandørens varenummer

4661

Typebeskrivelse

LS Output 230VAC 2x4x10

Utgangsmodul som styres av Controlleren via en datalinje. 8stk releutganger der hvert rele kan belastes 0-230V. Modulen er 4 DIN moduler bred, tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm skinne.