Utgått

Elko - LS Output 24VDC 0,5A - 4669

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Output 24VDC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160466914

Elnummer

4515008

Leverandørens varenummer

4669

Typebeskrivelse

LS Output 24VDC 0,5A

Utgangsmodulen styres av Controlleren via en datalinje. 24V DC modulen har 8 stk. transistorutganger som kan belastes med 0,5A. Belastninger som f. eks. lysdioder, kontrollamper, og styresystemer.24V utgangsmodulene er 4 DIN moduler bred og tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm skinne.