Utgått

Elko - LS Output 400VAC 8-10A - 4667

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Output 400VAC 8-10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160466716

Elnummer

4515006

Leverandørens varenummer

4667

Typebeskrivelse

LS Output 400VAC 8-10A

Utgangsmodulen styres av Controlleren via en datalinje. Anvendes til innkobling av 8 stk 230VAC / 10A belastning . Alle 8 utganger er galvanisk isolert, med 400V isolasjonsavstand. Den samlede belastningen på modulen er inntil 80A. Modulen er 6 DIN moduler bred, tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm skinner.