Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - LS Output 400VAC 8-16A - 4668

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Output 400VAC 8-16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sentralfunksjon AV - nei

  • Gruppebryter - nei

  • Panikkfunksjon - nei

  • Tilstedeværelsesimulering - nei

  • Trappelys og forvarsel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160466808

Elnummer

4515007

Leverandørens varenummer

4668

Typebeskrivelse

LS Output 400VAC 8-16A

Sentralfunksjon AV:

nei

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Regnsensor:

nei

Utgangsmodulen styres av Controlleren via en datalinje. Anvendes til innkobling av 8 stk 230VAC / 16A belastning . Alle 8 utganger er galvanisk isolert, med 400V isolasjonsavstand. Den samlede belastningen på modulen er inntil 128A. Modulen er 6 DIN moduler bred, tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35mm skinner