Utgått

Elko - LS Strømforsyning 24VAC 3A. - 4673

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Strømforsyning 24VAC 3A.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - IHC

  • Monteringsmetode - REG

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160467300

Elnummer

4515011

Leverandørens varenummer

4673

Typebeskrivelse

LS Strømforsyning 24VAC

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

IHC

Monteringsmetode:

REG

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

0

Transformator med 24V stabilisert likespenning for SELV-krets, max 5% rippel. Transformatoren på 72W leveres i 6 DIN-modulers utførelse. Tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35 mm skinne.