Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - LS Strømforsyning 24VDC 0,6A - 4672

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Strømforsyning 24VDC 0,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - IHC

  • Monteringsmetode - REG

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160467218

Elnummer

4515010

Leverandørens varenummer

4672

Typebeskrivelse

LS Strømforsyning 24VDC

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

IHC

Monteringsmetode:

REG

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

0

Transformator med 24V stabilisert likespenning for SELV-krets, max 5% rippel. Tilpasset montasje i DIN normert kapsling på 35 mm skinne.
Leveres i to utførelser, 15W / 4 DIN modulers utførelse(4515010) eller 72W / 6 DIN modulers utførelse(4515011).