Elko - M6 skruer, mutter, skive A 50 - 6804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 0
Antall kontaktåpninger - 25
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160680402
Elnummer
6942740
Leverandørens varenummer
6804
Typebeskrivelse
M6 skruer, mutter, skive A 50
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
0
Antall kontaktåpninger:
25
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
Rackskrue M6, leveres med skive og rackmutter. Passer i ELKO svakstrømsskap. F.eks 6942666
Leveres i pakke med 50 stk.
Leveres i pakke med 50 stk.


