Elko - Medium 42mm skrue for Flexi+ bokser - EKO07448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 3
Lengde til underkant hode - 42 mm
Materialkvalitet - 5.8 (stål)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160744807
Elnummer
1223817
Leverandørens varenummer
EKO07448
Typebeskrivelse
1223817
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
3
Lengde til underkant hode:
42 mm
Materialkvalitet:
5.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Antall gjenger pr. tomme:
0
Med mutter:
nei
Medium 42mm skrue for Flexi+ boks
Stål
Stål


