Elko - Miniskap 10' for home 8U - 6876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 287 mm
Høyde - 391 mm
Dybde - 287 mm
Antall dører - 1
Type ventilasjon - Passiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160687609
Elnummer
6942666
Leverandørens varenummer
6876
Typebeskrivelse
Miniskap 10'' for home
Bredde:
287 mm
Høyde:
391 mm
Dybde:
287 mm
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Passiv
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Demonterbar:
Ja
Bruksområde:
Utvendig
ETSI-tilpasset:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Utførelse for utvidet temperaturområde:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Type: 10'' Miniskap 8U hvit.
Spesifikasjon: Låsbar plexiglassdør, 2 nøkler følger med.
Farge: Hvit RAL9010.
Chassis: Stål.
Størrelse: 10'', H:391xB:287xD:260mm.


