Elko - Mod.frontplate tilknytn.skap - EKO01838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160183804
Elnummer
1700734
Leverandørens varenummer
EKO01838
Typebeskrivelse
1700734
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
Frontplate for avdekning av automater og annet utstyr i tilknytningsskap
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm
Høyde: 1000mm
Bredde: 620mm
Dybde: 185mm


