Elko - MOD.KONT.RS16/MOD P2X8 PARALLE Polarhvit ELKO - 5944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160594419
Elnummer
6941147
Leverandørens varenummer
5944
Typebeskrivelse
RS16/MOD P 2X8 par PH
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5
Tilkoblingstype:
LSA
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Hvit
Leveres med LSA+ terminering med fargekode.


