Utgått

Elko - Modular stikkontakt 16A Shuko - EKO01796

ELKO
KopierKopier
Elko - Modular stikkontakt 16A Shuko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2,5

  • Antall stikkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160179609

Elnummer

1660858

Leverandørens varenummer

EKO01796

Typebeskrivelse

1660858

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

2,5

Antall stikkontakter:

1

Med hengslet lokk:

nei

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Med utvidet berøringsvern:

nei

Med kontrollampe:

nei

Innbyggingsdybde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Stikkontakt for DIN-skinne montering for bruk i sikringsskap. Maks belastning 16A.

Spennning: 250VAC
Maks belastning: 16A
Frekvens: 50Hz
Driftstemperatur: -25 - 70C
Oppbevaringstemperatur: -40 - 80C
Kapslingsgrad: IP20 uten avdekning, IP40 med avdekning.
Tiltrekkingsmoment: 1,2Nm

Kabeltversnitt:
-Entrådet: 10mm²
-Flertrådet: 6mm²

Ihht:
IEC 60884