Elko - Modulartang kombi 6 og 8 pin - 6115

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - Ja

  • Med skjæreanordning - Ja

  • Med avisoleringsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160611505

Elnummer

8814770

Leverandørens varenummer

6115

Typebeskrivelse

Modulartang kombi 6 og

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

Ja

Med skjæreanordning:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

Ja

Egnet for Svakstrømstilkobling:

Ja

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Modulartang for montering av 6 og 8 pin tele/modularplugg.