ELKO - Multiboks BigBox
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rund
Utstyrt med - Uten
Farge - Oransje
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160566607
Elnummer
1223745
Leverandørens varenummer
EKO05666
Typebeskrivelse
Multiboks BigBox
Monteringsmetode
Hul vegg
Form
Rund
Utstyrt med
Uten
Farge
Oransje
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Konstruktionstype
Apparatboks
Modell / utførelse
Enkelt
Utrustet med dreibar ring
Nei
Kan kobles
Nei
Diameter
73 mm
Lengde
73 mm
Bredde
73 mm
Dybde
75...75 mm
Innvendig dybde
74 mm
For antall apparatinnsatser
1
Montering av apparat
Skrus
Med skruer
Nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning
Nei
Gjennomføring gjennom tettenipper
Nei
Gjennomføring gjennom rørstuss
Nei
Gjennomføring gjennom trappemembran
Nei
For rør med diameter
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til
1,5...2,5 mm
Rørlåsing
Nei
Valgfri rørlås
Nei
Innløp bakfra
Nei
Antall innføringer
2
Antall medleverte stusser
2
Materiale
Plast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Utførelse deksel
Uten
Gjennomsiktig deksel
Nei
Festing av deksel
Skrudd
Plomberbar
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Med avskjerming
Nei
Vindtett
Nei
Maks ledertverrsnitt
4 mm²
Antall poler i klemmen
0
Fastmontert klemme
Nei
Krokfeste for belysning
Nei
Stuss
Andre
Spesiell anvendelse
Andre
Multiboks BigBox er en frontmontert veggboks med ekstra plass for f.eks trådløse produkter eller koblinger. Ved montering av Multiboks BigBox må det ekstra rommet presses inn i boksen før boksen plasseres i hullet, etter montering presses det ekstra rommet ned i veggen. Boksen har 2 stk 16mm rørinnføringer i bakkant og har i tillegg kabelinnføringer for PR og PFXP. Multiboks BigBox kan benyttes for vegger med en tykkelse på 13-26mm. Hullfres: 74mm
Halogenfri
Hullfres: 73-74mm
Kabelinnføringer: PR og PFXP
Rørinnføringer: 2 stk 16mm
Produsert ihht: EN 60670